| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-02112.00005 Herst.-Nr.: 02112 00005 EAN/GTIN: 4019379021123 |
| |
|
| | |
| Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU HC 12 D mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat einen extra dicken, konisch geschliffenen Blattkörper und eine sehr scharfe kreuzgeschliffene Verzahnung mit 2,5 mm Zahnteilung für spürbar saubere, splitterfreie und präzise Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen ohne Verlauf des Blattes. Format L/B/H: 100 x 7,8 x 1,68 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 75 mm. Geeignete Materialstärken 3 - 30 mm. Das Sägeblatt ist aus hochwertigem Kohenstoffstahl gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Dickes Stichsägeblatt für gerade saubere Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen ohne Verlauf (3-30 mm) | Bullet 2: | 100x7,8x1,68mm mit 75mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 5 Stück | Bullet 3: | konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV | Bullet 4: | mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme | Bullet 5: | Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>Dickes Stichsägeblatt für gerade saubere Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen ohne Verlauf (3-30 mm)<li>100x7,8x1,68mm mit 75mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 5 Stück<li>konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, HC, 12, D, Schreiner, Tischler, Zimmermann, Kücheneinbau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HCS, CV, Holz, Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Spanplatte, HPL, Multiplex, OSB, PVC, Kunststoff, konisch, geschliffen, Zähne, schräg, geschärft, starkes, dickes, unflexibles, 373389, sauberer, Schnitt, saubere, Oberfläche, grader, Parallelschnitt |
| | |
| |