| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-02113.00002 Herst.-Nr.: 02113 00002 EAN/GTIN: 4019379009725 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU HC 12 K mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat eine sehr scharfe, kreuzgeschliffene, spitze Verzahnung mit 1,35 mm Zahnteilung; der sehr schmale und dünne Blattkörper ist konisch geschliffen für einen spürbar sauberen Kurvenschnitt in Weichholz, Sperrholz und beschichteten Platten. Format L/B/H: 76,5 x 4,5 x 1,25 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 50 mm. Geeignete Materialstärken 1,5 - 15 mm. Das Sägeblatt ist aus hochwertigem Kohenstoffstahl gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Schmales und feinverzahntes Stichsägeblatt für saubere Kurvenschnitte und Radien in Weichholz, Spanplatte, Sperrholz und beschichteten Platten (1,5-15 mm) | Bullet 2: | 76,5x4,5x1,25mm mit 50mm Nutzlänge, 1,35 mm Zahnteilung, 2 Stück | Bullet 3: | konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV | Bullet 4: | mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme | Bullet 5: | Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid | Technische Daten: | <ul> <li>Schmales und feinverzahntes Stichsägeblatt für saubere Kurvenschnitte und Radien in Weichholz, Spanplatte, Sperrholz und beschichteten Platten (1,5-15 mm) <li>76,5x4,5x1,25mm mit 50mm Nutzlänge, 1,35 mm Zahnteilung, 2 Stück <li>konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV <li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme <li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, HC, 12, K, Schreiner, Tischler, Zimmermann, Kücheneinbau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HCS, CV, Holz, Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Arbeitsplatte, Spanplatte, HPL, Multiplex, OSB, PVC, Kunststoff, konisch, geschliffen, Zähne, Zahnung, schräg, geschärft, kreuzgeschliffen, spitz, schmal, T101AO, T, 101, AO, 373392, sauberer, präziser, Schnitt, Kurvenschnitt, Kurvenblatt, Kontur, Konturen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |