Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU Stichsägeblatt HC 12 R mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU Stichsägeblatt HC 12 R mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 2 Stück
WILPU Stichsägeblatt HC 12 R mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 2 Stück
WILPU Stichsägeblatt HC 12 R mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-02114.00002
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     02114 00002
EAN/GTIN:
     4019379009763
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
wilpu stichsägeblatt
stichsägeblatt
stichsägeblatt 75mm
Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU HC 12 R mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat einen konisch geschliffenen Blattkörper und eine sehr scharfe kreuzgeschliffene Verzahnung mit 2,5 mm Zahnteilung. Zudem ist die Zahnung auf Stoß ausgerichtet, so dass die Materialfasern beim Sägen nach unten gedrückt werden. Dadurch eignet sich dieses Stichsägeblatt speziell für besonders saubere und splitterfreie Schnittkanten in ausrissempfindlichen Hölzern und Kunststoffen. Format L/B/H: 100 x 7,8 x 1,45 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 75 mm. Geeignete Materialstärken 3 - 30 mm. Das Sägeblatt ist aus hochwertigem Kohenstoffstahl gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Stichsägeblatt für sehr saubere, splitterfreie Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen (3-30 mm)
Bullet 2:
100x7,8x1,45mm mit 75mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 2 Stück
Bullet 3:
konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV
Bullet 4:
mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme
Bullet 5:
Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>Stichsägeblatt für sehr saubere, splitterfreie Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen (3-30 mm)<li>100x7,8x1,45mm mit 75mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 2 Stück<li>konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, HC, 12, R, Schreiner, Tischler, Zimmermann, Kücheneinbau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HCS, CV, Holz, Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Arbeitsplatte, Spanplatte, HPL, Multiplex, OSB, PVC, Kunststoff, konisch, geschliffen, Zähne, Zahnung, auf, Stoß, schräg, geschärft, kreuzgeschliffen, T101BR, T, 101, BR, 346079, 450SR, B19, A85715, 23650, 48, 425540, sehr, saubere, ausrissfreie, Schnittkante, Oberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.