| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-02120.00005 Herst.-Nr.: 02120 00005 EAN/GTIN: 4019379021208 |
| |
|
| | |
| Das in Deutschland gefertigte, lange Premium-Stichsägeblatt WILPU HC 32 mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat einen konisch geschliffenen Blattkörper und eine sehr scharfe kreuzgeschliffene Verzahnung mit 2,5 mm Zahnteilung für spürbar saubere, splitterfreie Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen. Format L/B/H: 132 x 7,8 x 1,45 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 105 mm. Geeignete Materialstärken 3 - 65 mm. Das Sägeblatt ist aus hochwertigem Kohenstoffstahl gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 5.00 mm | Bullet 1: | Langes Stichsägeblatt für saubere Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen (3-65 mm) | Bullet 2: | 132x7,8x1,45mm mit 105mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 5 Stück | Bullet 3: | konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV | Bullet 4: | mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme | Bullet 5: | Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid | Technische Daten: | <ul> <li>Langes Stichsägeblatt für saubere Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen (3-65 mm) <li>132x7,8x1,45mm mit 105mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 5 Stück <li>konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV <li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme <li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, HC, 32, Schreiner, Tischler, Zimmermann, Kücheneinbau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Profi, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HCS, CV, Holz, Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Arbeitsplatte, Spanplatte, HPL, Multiplex, OSB, PVC, Kunststoff, konisch, geschliffen, Zähne, Zahnung, schräg, geschärft, kreuzgeschliffen, T301B, T, 301, B, sauberer, Schnitt, saubere, Oberfläche |
| | |
| |