| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-02124.00005 Herst.-Nr.: 02124 00005 EAN/GTIN: 4019379021246 |
| |
|
| | |
| Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU HC 32 R mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat einen konisch geschliffenen Blattkörper und eine sehr scharfe kreuzgeschliffene Verzahnung mit 2,5 mm Zahnteilung. Zudem ist die Zahnung auf Stoß ausgerichtet, so dass die Materialfasern beim Sägen nach unten gedrückt werden. Dadurch eignet sich dieses Stichsägeblatt speziell für besonders saubere und splitterfreie Schnittkanten in ausrissempfindlichen Hölzern und Kunststoffen. Format L/B/H: 132 x 7,8 x 1,45 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 105 mm. Geeignete Materialstärken 3 - 65 mm. Das Sägeblatt ist aus hochwertigem Kohenstoffstahl gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: | | Länge: | 200.00 mm | Breite: | 78.00 mm | Höhe: | 4.00 mm | Bullet 1: | Langes Stichsägeblatt für sehr saubere, splitterfreie Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen (3-65 mm) | Bullet 2: | 132x7,8x1,45mm mit 105mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 5 Stück | Bullet 3: | konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV | Bullet 4: | mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme | Bullet 5: | Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>Langes Stichsägeblatt für sehr saubere, splitterfreie Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen (3-65 mm)<li>132x7,8x1,45mm mit 105mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 5 Stück<li>konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, HCS/CV<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, HC, 32, R, Schreiner, Tischler, Zimmermann, Kücheneinbau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HCS, CV, Holz, Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Arbeitsplatte, Spanplatte, HPL, Multiplex, OSB, PVC, Kunststoff, konisch, geschliffen, Zähne, Zahnung, auf, Stoß, schräg, geschärft, kreuzgeschliffen, T301BR, T, 301, BR, sauberer, Schnitt, saubere, Oberfläche |
| | |
| |