| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-02501.00005 Herst.-Nr.: 02501 00005 EAN/GTIN: 4019379025015 |
| |
|
| | |
| Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU MC 12 bi mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat einen konisch geschliffenen Blattkörper und eine gefräste Verzahnung mit 2,5 mm Zahnteilung für sehr saubere und präzise Schnitte in sehr harten und splitternden Kunststoffen wie Plexiglas, Polycarbonat, Varicor, Corian sowie in Buntmetall und Aluminium. Format L/B/H: 100 x 7,8 x 1,27 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 75 mm. Das WILPU Stichsägeblatt HC 12 BI ist aus hochwertigem Bimetall gefertigt für eine lange Lebensdauer auch in sehr abrasiven, stark schleifenden Kunststoffen. Geeignete Materialstärken 2 - 20 mm. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Stichsägeblatt für saubere und präzise Schnitte in harten Kunststoffen wie Plexiglas, Polycarbonat, Varicor und Corian sowie Alu und Buntmetall (2-20 mm) | Bullet 2: | 100x7,8x1,27mm mit 75mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 5 Stück | Bullet 3: | konisch geschliffen, Zähne gefräst, Bimetall für lange Lebensdauer | Bullet 4: | mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme | Bullet 5: | Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>Stichsägeblatt für saubere und präzise Schnitte in harten Kunststoffen wie Plexiglas, Polycarbonat, Varicor und Corian sowie Alu und Buntmetall (2-20 mm)<li>100x7,8x1,27mm mit 75mm Nutzlänge, 2,5 mm Zahnteilung, 5 Stück<li>konisch geschliffen, Zähne gefräst, Bimetall für lange Lebensdauer<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, MC, 12, bi, Schlosser, Bau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, Bi, Metall, Bimetall, Polymethylmethacrylat, Plexi, Acryl, Varicor, Corian, Kupfer, Zink, Alu, Buntmetall, konisch, geschliffen, Zähne, Zahnung, gefräst, T101A, T, 101, A, 274651, B21, A85721, 23640 |
| | |
| |