Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU Stichsägeblatt MG 11 bi mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU Stichsägeblatt MG 11 bi mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 25 Stück
WILPU Stichsägeblatt MG 11 bi mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-02551.00025
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     02551 00025
EAN/GTIN:
     4019379255511
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU MG 11 bi mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat eine gefräste und gewellte, feine Verzahnung mit 1,2 mm Zahnteilung für die Bearbeitung von dünnen Blechen, Profilen und Rohren aus Stahl. Das WILPU MG 11 bi ist aus hochwertigem, flexiblem Bimetall gefertigt für eine lange Lebensdauer. Format L/B/H: 76,5 x 7,8 x 1,0 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 55 mm. Geeignete Materialstärken 1,2 - 2,0 mm. Das Sägeblatt ist aus hochwertigem, flexiblem Bimetall gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht.
Weitere Informationen:
Länge:
100.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Flexibles Stichsägeblatt für Schnitte in dünnen Blechen aus Stahl und Edelstahl (1,2-3 mm)
Bullet 2:
76,5x7,8x1,0mm mit 55mm Nutzlänge, 1,2 mm Zahnteilung, 25 Stück
Bullet 3:
Zähne gefräst und gewellt, flexibles Bimetall für lange Lebensdauer
Bullet 4:
mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme
Bullet 5:
Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>Flexibles Stichsägeblatt für Schnitte in dünnen Blechen aus Stahl und Edelstahl (1,2-3 mm)<li>76,5x7,8x1,0mm mit 55mm Nutzlänge, 1,2 mm Zahnteilung, 25 Stück<li>Zähne gefräst und gewellt, flexibles Bimetall für lange Lebensdauer<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, MG, 11, bi, Schlosser, Bau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, Bi, Metall, Bimetall, Inox, Stahl, Bleche, Eisen, Profile, Zähne, Zahnung, gefräst, geschränkt, T118AF, T, 118, AF, 340011, HS60/1, 2BI, 318S, 324S, P47226, 23971, 48, 42, 5161
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.