| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-02621.00005 Herst.-Nr.: 02621 00005 EAN/GTIN: 4019379026210 |
| |
|
| | |
| Das in Deutschland gefertigte, lange Premium-Stichsägeblatt WILPU MG 1014 bi mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat eine gefräste und gewellte, variable Verzahnung mit 1,8-2,5 mm Zahnteilung für die Bearbeitung Bauholz mit Metallrückständen wie Schrauben und Nägeln sowie Stahlrohre und Stahlprofile. Format L/B/H: 100 x 9,8 x 1,0 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 75 mm. Geeignete Materialstärken 2,5 - 10 mm. Stahlrohre und Profile bis max. 80 mm. Das Sägeblatt ist aus hochwertigem, flexiblem Bimetall gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 5.00 mm | Bullet 1: | Flexibles Stichsägeblatt für Schnitte in Bauholz mit Metallrückständen wie z.B. Nägel oder Schrauben bis max. 50 mm Materialstärke und Stahl (2,5 - 10 mm) | Bullet 2: | 100x9,8x1,0mm mit 75mm Nutzlänge, 1,8-2,5 mm Zahnteilung, 5 Stück | Bullet 3: | Zähne gefräst und geschränkt, flexibles Bimetall für lange Lebensdauer | Bullet 4: | mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme | Bullet 5: | Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>Flexibles Stichsägeblatt für Schnitte in Bauholz mit Metallrückständen wie z.B. Nägel oder Schrauben bis max. 50 mm Materialstärke und Stahl (2,5 - 10 mm)<li>100x9,8x1,0mm mit 75mm Nutzlänge, 1,8-2,5 mm Zahnteilung, 5 Stück<li>Zähne gefräst und geschränkt, flexibles Bimetall für lange Lebensdauer<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, MG, 1014, bi, Schreiner, Tischler, Zimmermann, Bau, Kücheneinbau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, Bi, Metall, Bimetall, Inox, Stahl, Eisen, Blech, Profil, Holz, Nägel, Schrauben, Zähne, Zahnung, gefräst, geschränkt, T111HF, T, 111, HF, 340SV, P49622, 2394948, 42, 5310 |
| | |
| |