Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU Stichsägeblatt K 24 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU Stichsägeblatt K 24 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 5 Stück
WILPU Stichsägeblatt K 24 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 5 Stück
WILPU Stichsägeblatt K 24 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-02780.00005
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     02780 00005
EAN/GTIN:
     4019379027804
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
wilpu stichsägeblatt
stichsägeblatt
stichsägeblatt 75mm
Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU K 24 mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat eine gefräste und geschränkte Verzahnung mit 3,0 mm Zahnteilung und einen sowohl extra schmalen Blattkörper für Kurvenschnitte speziell in Buntmetallen wie Kupfer, Nickel, Zink, Blei, Zinn sowie Aluminium, Stahl und Kunststoff. Format L/B/H: 100 x 6,5 x 1,0 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 75 mm. Geeignete Materialstärken 3,0 - 30 mm. Das Sägeblatt ist aus Hochleistungs-Schnellstahl gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht.
Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Stichsägeblatt speziell für Konturschnitte und Radien in Buntmetall und Aluminium (3-30 mm)
Bullet 2:
100x6,5x1,0mm mit 75mm Nutzlänge, 3,0 mm Zahnteilung, 5 Stück
Bullet 3:
Zähne gefräst und geschränkt, HSS
Bullet 4:
mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme
Bullet 5:
Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>Stichsägeblatt speziell für Konturschnitte und Radien in Buntmetall und Aluminium (3-30 mm)<li>100x6,5x1,0mm mit 75mm Nutzlänge, 3,0 mm Zahnteilung, 5 Stück<li>Zähne gefräst und geschränkt, HSS<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, K, 24, Schlosser, Bau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HSS, Highspeed, Alu, Zink, Kupfer, Buntmetall, Stahl, Metall, Eisen, Blech, Profil, Zähne, Zahnung, gefräst, gewellt, schmal, T227D, T, 227, D, 346081, B26, A85771, 23648
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.