| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-02851.00005 Herst.-Nr.: 02851 00005 EAN/GTIN: 4019379028511 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das in Deutschland gefertigte, extra lange Premium-Stichsägeblatt WILPU HWL 54 mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat statt einer Verzahnung einen Wellenschliff speziell für die Bearbeitung Weichgummi, Kunststoff-Schäumen, PVC, Isolationsmaterialien, Leder, Teppich und Pappe. Format L/B/H: 180 x 9,7 x 1,27 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 155 mm. Geeignete Materialstärken 1 - 120 mm. Das Sägeblatt ist aus Hochleistungs-Schnellstahl gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 250.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 5.00 mm | Bullet 1: | Extra langes Stichsägeblatt für Schnitte in Weichgummi, PVC, Isolationsmaterialien, Leder, Teppich und Pappe (1-120 mm) | Bullet 2: | 180x9,7x1,27mm mit 155mm Nutzlänge, Wellenschliff, 5 Stück | Bullet 3: | Wellenschliff, HCS/CV | Bullet 4: | mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme | Bullet 5: | Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>Extra langes Stichsägeblatt für Schnitte in Weichgummi, PVC, Isolationsmaterialien, Leder, Teppich und Pappe (1-120 mm)<li>180x9,7x1,27mm mit 155mm Nutzlänge, Wellenschliff, 5 Stück<li>Wellenschliff, HCS/CV<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, HWL, 54, Schreiner, Tischler, Zimmermann, Kücheneinbau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HCS, CV, Styropor, Styrodur, PUR, Schaum, Schäume, Isolation, PVC, Kunststoff, Pappe, Wellpappe, Karton, Leder, Gummi, geschliffen, Wellenschliff, Messer, lang, T313AW, T, 313, AW, S155/W, 23684 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |