Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU Stichsägeblatt D2 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU Stichsägeblatt D2 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 3 Stück
WILPU Stichsägeblatt D2 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 3 Stück
WILPU Stichsägeblatt D2 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 3 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-02885.00003
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     02885 00003
EAN/GTIN:
     4019379028856
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
wilpu stichsägeblatt
stichsägeblatt
Das Premium-Stichsägeblatt WILPU HM 132 mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat eine geschränkte Hartmetall-Zahnung mit 4,2 mm Zahnteilung für die Bearbeitung von sehr harten und abrasiven, stark schleifenden Materialien wie CFK und GFK, Keramik, und Marmor. Format L/B/H: 79 x 8,8 x 2,3 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 54 mm. Geeignete Materialstärken 5 - 15 mm. Die Schneidkante des Sägeblattes ist mit Hartmetallkorn granuliert. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht.
Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Stichsägeblatt feinkörnig beschichtet mit Hartmetall-Granulat für die Bearbeitung von Fliesen, Keramik, CFK-/GFK-Produkten und Glas (5-15 mm)
Bullet 2:
79x8,8x2,3mm mit 54mm Nutzlänge, fein granuliert, 3 Stück
Bullet 3:
Hartmetall granuliert
Bullet 4:
mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme
Bullet 5:
Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität
Technische Daten:
<ul> <li>Stichsägeblatt feinkörnig beschichtet mit Hartmetall-Granulat für die Bearbeitung von Fliesen, Keramik, CFK-/GFK-Produkten und Glas (5-15 mm) <li>79x8,8x2,3mm mit 54mm Nutzlänge, fein granuliert, 3 Stück <li>Hartmetall granuliert <li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme <li>Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität
Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, D2, Installateur, Fliesenleger, Sanitär, Glaser, Bau, Innenausbau, Renovierung, Bodenleger, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HM, Hartmetall, Vidia, Granulat, bestreut, CFK, GfK, Kunststoff, Fliese, Keramik, Glas, hart, abrasiv, fein, T150Riff, T, 150, Riff, 213232, R54/G, P38794, 23658
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.