Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU Stichsägeblatt DT 2 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU Stichsägeblatt DT 2 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 1 Stück
WILPU Stichsägeblatt DT 2 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 1 Stück
WILPU Stichsägeblatt DT 2 mit Einnockenschaft- / T-Schaft, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-02905.00001
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     02905 00001
EAN/GTIN:
     4019379029051
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
wilpu stichsägeblatt
stichsägeblatt
stichsägeblatt 75mm
Das Premium-Stichsägeblatt WILPU DT 1 mit Einnockenschaft- / T-Schaft-Aufnahme hat eine mit feinem Diamandkorn granulierte Schneide speziell für die Bearbeitung von sehr harten und abrasiven, stark schleifenden Materialien wie CFK und GFK, Glas, Keramik und Marmor. Format L/B/H: 100 x 9 x 1,3 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 75 mm. Geeignete Materialstärken 5 - 20 mm. Die Schneidkante des Sägeblattes ist mit Diamandkorn granuliert. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht.
Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Stichsägeblatt für die Bearbeitung von Fliesen, Keramik, Marmor, CFK-/GFK-Produkten und Glas (5-15 mm)
Bullet 2:
100x9x1,3mm mit 75mm Nutzlänge, fein granuliert, 1 Stück
Bullet 3:
Diamant granuliert
Bullet 4:
mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme
Bullet 5:
Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>Stichsägeblatt für die Bearbeitung von Fliesen, Keramik, Marmor, CFK-/GFK-Produkten und Glas (5-15 mm)<li>100x9x1,3mm mit 75mm Nutzlänge, fein granuliert, 1 Stück<li>Diamant granuliert<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, DT, 2, Installateur, Fliesenleger, Sanitär, Glaser, Bau, Innenausbau, Renovierung, Bodenleger, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, Diamant, Vidia, Granulat, bestreut, CFK, GfK, Kunststoff, Fliese, Keramik, Marmor, Glas, Porzellan, hart, abrasiv, grob, 373394
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.