Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU Stichsägeblatt UMG 11 mit Universalschaft- / U-Schaft, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU Stichsägeblatt UMG 11 mit Universalschaft- / U-Schaft, 5 Stück
WILPU Stichsägeblatt UMG 11 mit Universalschaft- / U-Schaft, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-04550.00005
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     04550 00005
EAN/GTIN:
     4019379045501
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
wilpu stichsägeblatt
stichsägeblatt
stichsägeblatt 55mm
Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU UMG 11 bi mit Universalschaft- / U-Schaft-Aufnahme hat eine gefräste und gewellte Verzahnung mit 1,2 mm Zahnteilung für die Bearbeitung von dünnen Blechen, Profilen und Rohren aus Stahl. Format L/B/H: 76,5 x 7,8 x 1,0 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 55 mm. Geeignete Materialstärken 1,2 - 2,0 mm. Das Sägeblatt ist aus Hochleistungs-Schnellstahl gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht.
Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Stichsägeblatt für Schnitte in dünnen Blechen aus Stahl (1,2-2 mm)
Bullet 2:
76,5x7,8x1 mm mit 55mm Nutzlänge, 1,2 mm Zahnteilung, 5 Stück
Bullet 3:
Zähne gefräst und geschränkt, HSS
Bullet 4:
mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme
Bullet 5:
Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>Stichsägeblatt für Schnitte in dünnen Blechen aus Stahl (1,2-2 mm)<li>76,5x7,8x1 mm mit 55mm Nutzlänge, 1,2 mm Zahnteilung, 5 Stück<li>Zähne gefräst und geschränkt, HSS<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, UMG, 11, Schlosser, Bau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HSS, Highspeed, Inox, Stahl, Bleche, Metall, Eisen, Profile, Zähne, Zahnung, gefräst, geschränkt, Piranha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.