| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-04551.00005 Herst.-Nr.: 04551 00005 EAN/GTIN: 4019379045518 |
| |
|
| | |
| Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU UMG 11 bi mit Universalschaft- / U-Schaft-Aufnahme hat eine gefräste und gewellte Verzahnung mit 1,2 mm Zahnteilung für die Bearbeitung von dünnen Blechen, Profilen und Rohren aus Stahl. Das WILPU UMG 11 bi ist aus hochwertigem, flexiblem Bimetall gefertigt für eine lange Lebensdauer. Format L/B/H: 76,5 x 7,8 x 1,0 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 55 mm. Geeignete Materialstärken 1,2 - 2,0 mm. Das Sägeblatt ist aus hochwertigem, flexiblem Bimetall gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 5.00 mm | Bullet 1: | Flexibles Stichsägeblatt für Schnitte in dünnen Blechen aus Stahl und Edelstahl (1,2-3 mm) | Bullet 2: | 76,5x7,8x1 mm mit 55mm Nutzlänge, 1,2 mm Zahnteilung, 5 Stück | Bullet 3: | Zähne gefräst und geschränkt, flexibles Bimetall für lange Lebensdauer | Bullet 4: | mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme | Bullet 5: | Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>Flexibles Stichsägeblatt für Schnitte in dünnen Blechen aus Stahl und Edelstahl (1,2-3 mm)<li>76,5x7,8x1 mm mit 55mm Nutzlänge, 1,2 mm Zahnteilung, 5 Stück<li>Zähne gefräst und geschränkt, flexibles Bimetall für lange Lebensdauer<li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme<li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, UMG, 11, bi, Schlosser, Bau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, Bi, Metall, Bimetall, Inox, Stahl, Bleche, Eisen, Profile, Zähne, Zahnung, gefräst, geschränkt, 324J, Piranha |
| | |
| |