| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-04650.00005 Herst.-Nr.: 04650 00005 EAN/GTIN: 4019379046508 |
| |
|
| | |
| Das in Deutschland gefertigte Premium-Stichsägeblatt WILPU UMG 12 mit Universalschaft- / U-Schaft-Aufnahme hat eine gefräste und gewellte Verzahnung mit 2,0 mm Zahnteilung für die Bearbeitung von dünnen Blechen, Profilen und Rohren aus Stahl. Format L/B/H: 76,5 x 7,8 x 1,0 mm. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 55 mm. Geeignete Materialstärken 2,5 - 6 mm. Das Sägeblatt ist aus Hochleistungs-Schnellstahl gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Stichsägeblatt für Schnitte in dünnen Blechen aus Stahl, Buntmetall und Aluminium (1,2-2 mm) | Bullet 2: | 76,5x7,8x1 mm mit 55mm Nutzlänge, 2 mm Zahnteilung, 5 Stück | Bullet 3: | Zähne gefräst und geschränkt, HSS | Bullet 4: | mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme | Bullet 5: | Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid | Technische Daten: | <ul> <li>Stichsägeblatt für Schnitte in dünnen Blechen aus Stahl, Buntmetall und Aluminium (1,2-2 mm) <li>76,5x7,8x1 mm mit 55mm Nutzlänge, 2 mm Zahnteilung, 5 Stück <li>Zähne gefräst und geschränkt, HSS <li>mit T-Schaft passend für alle Maschinen mit Einnockenschaft-Aufnahme <li>Made in Germany, Premium-Stichsägeblatt in Handwerkerqualität gefertigt auf modernsten Anlagen in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, Putsch, Made, in, Germany, Deutschland, Remscheid, Profi, Premium, Stichsaege, Saegeblatt, Stich, Sägeblatt, Stichsäge, UMG, 12, Schlosser, Bau, Innenausbau, Instandhaltung, Renovierung, Bodenleger, Dachdecker, Spengler, Standzeit, Lebensdauer, Qualität, HSS, Highspeed, Inox, Stahl, Bleche, Metall, Eisen, Profile, Zähne, Zahnung, gefräst, geschränkt, Piranha |
| | |
| |