| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1221500005 Herst.-Nr.: 12215 00005 EAN/GTIN: 4019379122158 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und sehr scharfer, geschliffener Verzahnung, mit 4,2 mm Zahnteilung. Gefertigt aus deutschem Qualitätsstahl. Die Verzahnung ist geschränkt und zusätzlich schräg geschärft, für einen spürbar schnellen Schnitt in allen Holzwerkstoffen, Kunststoffen und Gipskarton. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 130 mm. Geeignete Materialstärken 6-100 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 8.00 mm | Höhe: | 245.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst, geschränkt und kreuz-geschliffen; schneller, gerader Schnitt; alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton (6,0 - 100 mm).<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 4,2mm / 6''<li>Material HCS/CV<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 3021/150 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>AEG 323800 ; Berner 2413 ; BTI 9019092 ; Förch 573442130 ; Hawera 121600 ; Heller 240420 ; Hilti WD 15 6 ; Hitachi RW10 ; KWB 576630 ; Lenox 656R ; Makita P-47086 ; Metabo 31470 ; Milwaukee 48-00-5015 ; Morse 83090 / 83094 ; MPS 4011 ; Projahn 64 101 / PW15060 ; Ruko 331 89245 ; Sandvik 3840-150-6-ST-5P ; Ultra 9003 / 9005 ; Wolfcraft 2290 (2er) ; Würth 0608 030 22 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 5cm, WILPU, 1221500005, 3021/150, 150x19x1, 27mm, Z6, 5, Stück, Holz, Kunststoffe, Gipskarton, HCS/CV, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Schneller, gerader, Schnitt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |