| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1242200005 Herst.-Nr.: 12422 00005 EAN/GTIN: 4019379009398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland, aus deutschem Qualitätsstahl gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und sehr scharfer, 3-fach geschliffener Verzahnung, mit 4,2 mm Zahnteilung. Zusätzlich ist das Blatt konisch geschliffen. Erzielt werden so sehr saubere und winkelgerechte Schnitte in allen Holzwerkstoffen und Kunststoffen. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 220 mm. Geeignete Materialstärken 6-190 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 8.00 mm | Bullet 1: | Zähne dreifach schräg geschliffen. Spezialblatt für sauberen Schnitt; alle Holzarten, Kunststoffe (< 190 mm). | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 240mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 220mm ; Zahnteilung 4,2mm / 6'' | Bullet 4: | Material HCS/CV | Bullet 5: | Inhalt 5 Stück - WILPU 3023/240 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne dreifach schräg geschliffen. Spezialblatt für sauberen Schnitt; alle Holzarten, Kunststoffe (<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 240mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 220mm ; Zahnteilung 4,2mm / 6''<li>Material HCS/CV<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 3023/240 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S2345 X ; BTI 9019114 /9019117 ; Hawera 202462 ; Hitachi RPW80 ; KWB 576100 ; Metabo 31913 ; MPS 4046 ; Würth 0615 820 340 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1242200005, 3023/240, 240x19x1, 27mm, Z6, 5, Stück, Holz, Kunststoffe, HCS/CV, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Sauberer, gerader, Schnitt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |