Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3019/150 Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 150x19x1,05mm Z4 - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3019/150 Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 150x19x1,05mm Z4 - 5 Stück
WILPU 3019/150 Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 150x19x1,05mm Z4 - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1261500005
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     12615 00005
EAN/GTIN:
     4019379126156
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm holz
säbelsägeblatt
In Deutschland, aus deutschem Qualitätsstahl gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und gefräster Verzahnung, mit 6,35 mm Zahnteilung. Die Verzahnung ist geschränkt, für einen schnellen Schnitt in allen Holzwerkstoffen, sowie nassem Holz. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 130 mm. Geeignete Materialstärken < 100 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Universalblatt; alle Holzarten (<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,05mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 6,35mm / 4''<li>Material HCS/CV<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 3019/150 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>BTI 9019099 ; Förch 573463130 ; Makita P-04999 ; MPS 4031 ; REMS 561119R05
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, WILPU, 1261500005, 3019/150, 150x19x1, 05mm, Z4, 5, Stück, Holz, HCS/CV, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Zähne, gefräst, geschränkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.