| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1261500020 Herst.-Nr.: 12615 00020 EAN/GTIN: 4019379201266 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland, aus deutschem Qualitätsstahl gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und gefräster Verzahnung, mit 6,35 mm Zahnteilung. Die Verzahnung ist geschränkt, für einen schnellen Schnitt in allen Holzwerkstoffen, sowie nassem Holz. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 130 mm. Geeignete Materialstärken < 100 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 30.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 260.00 mm | Bullet 1: | Zähne gefräst und geschränkt. Universalblatt; alle Holzarten (< 100 mm). | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,05mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 6,35mm / 4'' | Bullet 4: | Material HCS/CV | Bullet 5: | Inhalt 20 Stück - WILPU 3019/150 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Universalblatt; alle Holzarten (<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,05mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 6,35mm / 4''<li>Material HCS/CV<li>Inhalt 20 Stück - WILPU 3019/150 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>BTI 9019100 ; Förch 5734P63130 ; Makita P-71336 ; MPS 4031 ; REMS 561119 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1261500020, 3019/150, 150x19x1, 05mm, Z4, 20, Stück, Holz, HCS/CV, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Zähne, gefräst, geschränkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |