Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3019/150 bi Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 150x19x1,27mm Z4 - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3019/150 bi Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 150x19x1,27mm Z4 - 5 Stück
WILPU 3019/150 bi Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 150x19x1,27mm Z4 - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1266500005
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     12665 00005
EAN/GTIN:
     4019379126651
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 200mm
säbelsägeblatt
In Deutschland, aus Qualitätsstahl gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung, mit 6,35 mm Zahnteilung. Die Verzahnung ist gefräst, für Schnitte in Holzwerkstoffen und nassen Hölzern. Die Blattstärke von 1,27 mm verleiht dem Sägeblatt zusätzliche Stabilität für möglichst winkelgerechte Schnitte. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 130 mm. Geeignete Materialstärken < 100 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Universalblatt; alle Holzarten (< 100 mm). Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 6,35mm / 4''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 5 Stück - WILPU 3019/150 bi - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Universalblatt; alle Holzarten (<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 6,35mm / 4''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 3019/150 bi - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Lenox 634R ; Reca 0605 104 001 ; Starrett BT63-5
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, WILPU, 1266500005, 3019/150, bi, 150x19x1, 27mm, Z4, 5, Stück, Holz, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Zähne, gefräst, geschränkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.