| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1267500020 Herst.-Nr.: 12675 00020 EAN/GTIN: 4019379008711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland, aus deutschem Qualitätsstahl gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und gefräster Verzahnung, mit 6,35 mm Zahnteilung. Die Verzahnung ist geschränkt, das Sägeblatt ist zusätzlich "gekrümmt" und so deutlich aggressiver und schneller als die vergleichbare "gerade" Auführung. Besonders geeignet für alle Holzwerkstoffe, sowie nasses Holz. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 205 mm. Geeignete Materialstärken < 175 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 40.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 260.00 mm | Bullet 1: | Zähne gefräst und geschränkt. Universalblatt; alle Holzarten (< 175 mm). Gekrümmtes Blatt für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,05mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 6,35mm / 4'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 20 Stück - WILPU 3019/225 PC - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Universalblatt; alle Holzarten (<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,05mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 6,35mm / 4''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 20 Stück - WILPU 3019/225 PC - Made in Germany |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1267500020, 3019/225, PC, 225x19x1, 05mm, Z4, 20, Stück, Holz, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Schneller, Schnitt, Zähne, gefräst, geschränkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |