Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3030/225 Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 225x19x1,27mm Z3 - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3030/225 Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 225x19x1,27mm Z3 - 5 Stück
WILPU 3030/225 Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 225x19x1,27mm Z3 - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1272200005
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     12722 00005
EAN/GTIN:
     4019379127221
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt holz
säbelsägeblatt

In Deutschland, aus deutschem Qualitätsstahl gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und gefräster Verzahnung, mit 8,5 mm Zahnteilung. Die Verzahnung ist geschränkt und schräg geschärft, für einen schnellen Schnitt in allen Holzwerkstoffen und Grünholz. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 205 mm. Geeignete Materialstärken < 175 mm.

Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst, geschränkt und schräg geschärft. Grob verzahntes Blatt für Holz und Grünholz (< 175 mm).
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 8,5mm / 3''
Bullet 4:
Material HCS/CV
Bullet 5:
Inhalt 5 Stück - WILPU 3030/225 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li>Zähne gefräst, geschränkt und schräg geschärft. Grob verzahntes Blatt für Holz und Grünholz (&lt; 175 mm). <li>passend zu AEG Atlas Copco Black&amp;Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil <li>Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 8,5mm / 3'' <li>Material HCS/CV <li>Inhalt 5 Stück - WILPU 3030/225 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Bosch S 1111 K ; Hitachi RW60 ; KWB 576730 ; Metabo 28244 ; MPS 4022 ; Ruko 331 89235 ; Ultra 9006 ; Wolfcraft 2291 (2er)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1272200005, 3030/225, 225x19x1, 27mm, Z3, 5, Stück, Holz, Grünholz, HCS/CV, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Grober, Schnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.