Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3039/300 Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 300x19x1,27mm Z4/5 - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3039/300 Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 300x19x1,27mm Z4/5 - 5 Stück
WILPU 3039/300 Säbelsägeblatt für Holz & Kunststoff 300x19x1,27mm Z4/5 - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1293000005
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     12930 00005
EAN/GTIN:
     4019379010561
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt holz
säbelsägeblatt
In Deutschland, aus deutschem Qualitätsstahl gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und sehr scharfer, schräg geschliffener Verzahnung, mit 6,35 / 5,0 mm Zahnteilung, bestehend aus Gruppen mit drei schneidenden und einem räumenden Zahn, die zudem noch in den Zahnspitzen induktiv gehärtet sind. Mit diesen Eigenschaften eignet sich das Blatt besonders zum Sägen von Grünholz. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 280 mm. Geeignete Materialstärken < 250 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Bullet 1:
Zähne geschränkt, kreuz-geschliffen. Extra langes Spezialblatt für Grünholz (< 250 mm).
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 300mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 6,35-5mm / 4-5''
Bullet 4:
Material HCS/CV
Bullet 5:
Inhalt 5 Stück - WILPU 3039/300 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zähne geschränkt, kreuz-geschliffen. Extra langes Spezialblatt für Grünholz (<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 300mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 6,35-5mm / 4-5''<li>Material HCS/CV<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 3039/300 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>BTI 9019105 ; Makita P-05072 ; Milwaukee 48-00-1303 ; MPS 4053 ; Projahn 64 107 / PW30050 ; REMS 561118R05
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1293000005, 3039/300, 300x19x1, 27mm, Z4/5, 5, Stück, Grünholz, HCS/CV, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Grober, Schnitt, Zähne, geschränkt, kreuz, geschliffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.