Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz
WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz
WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz
WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz
WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz
WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz
WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz
WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz
WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz
WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz
WILPU 3-er Säbelsägeblätter-Sortiment WOOD für Holz
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1295700003
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     12957 00003
EAN/GTIN:
     4019379010226
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt holz
säbelsägeblatt
3-teiliges, in Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt HOLZ - Sortiment in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme, für die Bearbeitung von Grünholz und allen Holzwerkstoffen. Bestehend aus den Artikeln 3019/225 PC - für alle Holzarten, 3021/150 - für alle Holzarten, 3029/240 - für Grünholz.
Weitere Informationen:
Länge:
50.00 mm
Breite:
8.00 mm
Höhe:
390.00 mm
Bullet 1:
Bestehend aus: 1x 3019/225 PC, 1x 3021/150, 1x 3029/240
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Material HCS/CV
Bullet 4:
Inhalt WILPU 3-er Sortiment Säbelsägeblätter WOOD - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Bestehend aus: 1x 3019/225 PC, 1x 3021/150, 1x 3029/240<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Material HCS/CV<li>Inhalt WILPU 3-er Sortiment Säbelsägeblätter WOOD - Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1295700003, 3er, Sortiment, WOOD, 3, Stück, Grünholz, Holz, Kunststoffe, Gipskarton, HCS/CV, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.