| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1352200005 Herst.-Nr.: 13522 00005 EAN/GTIN: 4019379135226 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler, variabler Verzahnung, mit 1,8/2,5 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und geschränkt für Schnitte in Holz mit Metallrückständen, Paletten mit Nägeln, Schrauben etc. sowie Metall < 2,5 mm. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität, das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 205 mm. Geeignete Materialstärken < 2,5 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 200.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | Zähne gefräst und geschränkt. Variable Verzahnung. Für alle Holzarten mit Metallrückständen; Stahl (> 2,5 mm). Speziell für Palettenreparaturen. Lange Lebensdauer. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 2,5-1,8mm / 10-14'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 5 Stück - WILPU 1014C/225 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Variable Verzahnung. Für alle Holzarten mit Metallrückständen; Stahl (> 2,5 mm). Speziell für Palettenreparaturen. Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 2,5-1,8mm / 10-14''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 1014C/225 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 1122 VF ; AEG 373288 ; Hilti UB 23 1014 ; Metabo 31495 ; MPS 4434VP ; Ruko 331 89285 ; Wolfcraft 3568 (2er) ; Würth 0615 922 826 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, WILPU, 1352200005, 1014C/225, 225x19x0, 9mm, Z10/14, 5, Stück, Holz, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |