| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1352800005 Herst.-Nr.: 13528 00005 EAN/GTIN: 4019379135288 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler, variabler Verzahnung, mit 1,8/2,5 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und geschränkt für Schnitte in Holz mit Metallrückständen, Paletten mit Nägeln, Schrauben etc. sowie Metall < 2,5 mm. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität, das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 260 mm. Geeignete Materialstärken < 2,5 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 8.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Variable Verzahnung. Für alle Holzarten mit Metallrückständen; Stahl (> 2,5 mm). Speziell für Palettenreparaturen. Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 280mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 260mm ; Zahnteilung 2,5-1,8mm / 10-14''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 1014C/280 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 1222 VF ; DeWalt DT2355 ; Hitachi RD70B ; Metabo 31407 ; Milwaukee 48-00-5194 ; MPS 4442VP ; Projahn 64 254 / PM280VBi ; Reca 0605 210 144 ; Würth 0615 930 526 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1352800005, 1014C/280, 280x19x0, 9mm, Z10/14, 5, Stück, Holz, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |