| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1362200002 Herst.-Nr.: 13622 00002 EAN/GTIN: 4019379010721 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler, variabler Verzahnung, mit 2,5/3,2 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und geschränkt für Schnitte in Holz mit Metallrückständen, Paletten mit Nägeln, Schrauben etc. sowie Metall 3,5 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 270.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 8.00 mm | Bullet 1: | Zähne gefräst und geschränkt. Variable Verzahnung. Für alle Holzarten mit Metallrückständen; Stahl (> 3,0 mm). Speziell für Palettenreparaturen. Lange Lebensdauer. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 3,2-2,5mm / 8-10'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 2 Stück - WILPU 810C/225 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Variable Verzahnung. Für alle Holzarten mit Metallrückständen; Stahl (> 3,0 mm). Speziell für Palettenreparaturen. Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 3,2-2,5mm / 8-10''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 2 Stück - WILPU 810C/225 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>AEG 354783 ; Hitachi RM49B ; MPS 4464VP ; Reca 0605 208 102 ; Wolfcraft 2673 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1362200002, 810C/225, 225x19x0, 9mm, Z8/10, 2, Stück, Holz, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |