| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1365000020 Herst.-Nr.: 13650 00020 EAN/GTIN: 4019379012343 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler, variabler Verzahnung, mit 2,5/3,2 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und geschränkt für Schnitte in Holz mit Metallrückständen, Paletten mit Nägeln, Schrauben etc. sowie Metall 3,5 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 40.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 260.00 mm | Bullet 1: | Zähne gefräst und geschränkt. Variable Verzahnung. Extra dickes Blatt; gerader Schnitt; alle Holzarten mit Metallrückständen; Stahl (> 3,0 mm). Speziell für die Fensterdemontage. Lange Lebensdauer. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 3,2-2,5mm / 8-10'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 20 Stück - WILPU 810F/150 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Variable Verzahnung. Extra dickes Blatt; gerader Schnitt; alle Holzarten mit Metallrückständen; Stahl (> 3,0 mm). Speziell für die Fensterdemontage. Lange Lebensdauer. <li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 3,2-2,5mm / 8-10''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 20 Stück - WILPU 810F/150 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Starrett BT6610-20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, 1365000020, 810F/150, 150x19x1, 27mm, Z8/10, 20, Stück, Holz, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Gerader, Schnitt |
| | |
| |