Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 58C/225 Säbelsägeblatt für Holz & Metall 225x19x1,27mm Z5/8 - 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 58C/225 Säbelsägeblatt für Holz & Metall 225x19x1,27mm Z5/8 - 20 Stück
WILPU 58C/225 Säbelsägeblatt für Holz & Metall 225x19x1,27mm Z5/8 - 20 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1377200020
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     13772 00020
EAN/GTIN:
     4019379011025
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler, variabler Verzahnung, 3,2/5,0 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und geschränkt für Schnitte in allen Holzarten und in Holz mit Metall > 80 mm. Die Blattstärke von 1,27 mm verleiht dem Sägeblatt die gewünschte Stabilität und sorgt für gerade, winkelgerechte Schnitte. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 205 mm. Geeignete Materialstärken > 120 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
40.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
260.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und geschränkt. Variable Verzahnung. Extra dickes Blatt; gerader Schnitt; alle Holzarten mit Metallrückständen (> 80 mm). Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 5-3,2mm / 5-8''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 20 Stück - WILPU 58C/225 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Variable Verzahnung. Extra dickes Blatt; gerader Schnitt; alle Holzarten mit Metallrückständen (> 80 mm). Lange Lebensdauer. <li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 5-3,2mm / 5-8''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 20 Stück - WILPU 58C/225 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 1111 VF ; Hilti UDX 23 68 ; Milwaukee 48-00-8026 ; REMS 561117
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1377200020, 58C/225, 225x19x1, 27mm, Z5/8, 20, Stück, Holz, mit, geringen, Metallrückständen, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Gerader, Schnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.