Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3014/100 Säbelsägeblatt für Metall 100x19x0,9mm Z18 - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3014/100 Säbelsägeblatt für Metall 100x19x0,9mm Z18 - 5 Stück
WILPU 3014/100 Säbelsägeblatt für Metall 100x19x0,9mm Z18 - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1441000005
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     14410 00005
EAN/GTIN:
     4019379144105
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm
säbelsägeblatt
In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 1,4 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und gewellt für den universellen Einsatz in Stahl und rostfreien Stählen von 1,5 - 4,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 80 mm. Geeignete Materialstärken 1,5 - 4,0 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 4,0 mm). Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 100mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 80mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 5 Stück - WILPU 3014/100 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 4,0 mm). Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 100mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 80mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 3014/100 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 522 EF ; AEG 354791 ; Berner 2503 ; BTI 9019056 ; Förch 57341480 ; Hilti MB 10 18 ; Lenox 418R ; Makita P-04874 ; Metabo 28268 ; Milwaukee 48-00-5183 ; Morse 83088 (Kurvenblatt) ; MPS 4400 ; Sandvik 3840-100-18-ST-5P ; Starrett B418-5 ; Würth 0615 910 014
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt edelstahl, WILPU, 1441000005, 3014/100, 100x19x0, 9mm, Z18, 5, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, rostfreier, Stahl, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.