Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3014/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z18 - 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3014/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z18 - 20 Stück
WILPU 3014/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z18 - 20 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1441500020
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     14415 00020
EAN/GTIN:
     4019379204410
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt edelstahl
säbelsägeblatt
In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 1,4 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und gewellt für den universellen Einsatz in Stahl und rostfreien Stählen von 1,5 - 4,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 130 mm. Geeignete Materialstärken 1,5 - 4,0 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
30.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
260.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 4,0 mm). Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 20 Stück - WILPU 3014/150 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 4,0 mm). Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 20 Stück - WILPU 3014/150 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 922 EF ; AEG 354792 ; Berner 2440 ; BTI 9019059 ; Förch 5734P14130 ; Hawera 202828 ; Hilti MB 15 18 ; Hitachi RM35B ; Lenox 618R ; Makita P-71358 ; Metabo 28251 ; Milwaukee 48-00-8184 ; MPS 4401 ; Reca 0605 218 111 ; REMS 561104 ; Starrett B618-20 ; Ultra 9102 ; Würth 616 915 015
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1441500020, 3014/150, 150x19x0, 9mm, Z18, 20, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, rostfreier, Stahl, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.