Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3014/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z18 - 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3014/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z18 - 100 Stück
WILPU 3014/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z18 - 100 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1441500099
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     14415 00099
EAN/GTIN:
     4019379004270
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt

In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 1,4 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und gewellt für den universellen Einsatz in Stahl und rostfreien Stählen von 1,5 - 4,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 130 mm. Geeignete Materialstärken 1,5 - 4,0 mm.

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 mm
Breite:
80.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 4,0 mm). Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 100 Stück - WILPU 3014/150 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li>Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 4,0 mm). Lange Lebensdauer. <li>passend zu AEG Atlas Copco Black&amp;Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil <li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18'' <li>Material Bi-Metall <li>Inhalt 100 Stück - WILPU 3014/150 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Bosch S 922 EF ; AEG 354792 ; BTI 9013004 ; Hilti MB 15 18 ; Hitachi RM35B ; Lenox 618R ; Milwaukee 48-01-7184 ; MPS 4401 ; Reca 0605 218 111 ; REMS 561104 ; Sandvik 3840-150-18-ST-5P ; Starrett B618 ; Ultra 9102
Weitere Suchbegriffe: WILPU, 1441500099, 3014/150, 150x19x0, 9mm, Z18, 100, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, rostfreier, Stahl, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.