Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3014/200 Säbelsägeblatt für Metall 200x19x0,9mm Z18 - 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3014/200 Säbelsägeblatt für Metall 200x19x0,9mm Z18 - 20 Stück
WILPU 3014/200 Säbelsägeblatt für Metall 200x19x0,9mm Z18 - 20 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1442000020
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     14420 00020
EAN/GTIN:
     4019379201440
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt edelstahl
säbelsägeblatt
In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 1,4 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und gewellt für den universellen Einsatz in Stahl und rostfreien Stählen von 1,5 - 4,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 180 mm. Geeignete Materialstärken 1,5 - 4,0 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
30.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
260.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 4,0 mm). Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 200mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 180mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 20 Stück - WILPU 3014/200 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 4,0 mm). Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 200mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 180mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 20 Stück - WILPU 3014/200 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 1122 EF ; AEG 354793 ; Berner 2446 ; BTI 9019061 ; Förch 5734P14180 ; Hilti MB 20 18 ; Hitachi RM42B ; Lenox 818R ; Makita P-71364 ; Metabo 28252 ; MPS 4402 ; Reca 0605 218 102 ; REMS 561108 ; Starrett B818-20 ; Ultra 9106
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1442000020, 3014/200, 200x19x0, 9mm, Z18, 20, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, rostfreier, Stahl, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.