| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1452200020 Herst.-Nr.: 14522 00020 EAN/GTIN: 4019379008698 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 1,4 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und gewellt für den universellen Einsatz in Stahl und rostfreien Stählen von 1,5 - 4,0 mm Stärke. Durch die gekrümmte Blattform arbeiten mehr Zähne im Material und machen das Blatt aggressiver, für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 205 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 40.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 260.00 mm | Bullet 1: | Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt; Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 2,5 mm). Gekrümmtes Blatt für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 20 Stück - WILPU 3014/225 PC - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt; Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 2,5 mm). Gekrümmtes Blatt für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 225mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 20 Stück - WILPU 3014/225 PC - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>BTI 9041454 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1452200020, 3014/225, PC, 225x19x0, 9mm, Z18, 20, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, rostfreier, Stahl, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| | |
| |