| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1461500002 Herst.-Nr.: 14615 00002 EAN/GTIN: 4019379010745 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 1,8 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und gewellt für den universellen Einsatz in Stahl, Buntmetall, Edelstahl von 2,0 - 8,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 130 mm. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Ein Einsatz dieses Sägeblattes ist auch mit Pendelhub und/oder höherer Tourenzahl möglich jedoch zu Lasten der Standzeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 8.00 mm | Höhe: | 245.00 mm | Bullet 1: | Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (2,0 - 8,0 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 1,8mm / 14'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 2 Stück - WILPU 3013/150 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (2,0 - 8,0 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 1,8mm / 14''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 2 Stück - WILPU 3013/150 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 922 BF ; AEG 354789 ; Hilti MB 15 14 ; Hitachi RM36B ; KWB 579130 ; Lenox 614R ; Metabo 31093 ; MPS 4411 ; Reca 0605 214 101 ; REMS 561103 ; Starrett B614-2 ; Ultra 9103 ; Wolfcraft 2293 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1461500002, 3013/150, 150x19x0, 9mm, Z14, 2, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Buntmetalle, rostfreier, Stahl, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |