Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3013/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z14 - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3013/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z14 - 5 Stück
WILPU 3013/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z14 - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1461500005
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     14615 00005
EAN/GTIN:
     4019379146154
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 200mm
säbelsägeblatt
In Deutschland gefertigtes 150 mm langes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Universalaufnahme und einer Zahnteilung mit 14 Zähnen pro Zoll. Das Blatt ist aus Bi-Metall gefertigt, einer hochflexiblen Verbindung aus sehr hartem HSS im Zahn und weichem, biegsamen HCS im Blattrücken. von 2,0 - 8,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 130 mm. Dieses Sägeblatt ist aus hochwertigem Bi-Metall gefertigt "Made in Germany" auf modernsten Anlagen. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Ein Einsatz dieses Sägeblattes ist auch mit Pendelhub und/oder höherer Tourenzahl möglich jedoch zu Lasten der Standzeit.
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (2,0 - 8,0 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 1,8mm / 14''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 5 Stück - WILPU 3013/150 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (2,0 - 8,0 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 1,8mm / 14''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 3013/150 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 922 BF ; AEG 354789 ; Berner 2447 ; BTI 9019063 ; DeWalt DT2361 ; Förch 573418130 ; Hawera 144245 ; Heller 240369 ; Hilti MB 15 14 ; Hitachi RM36B ; Lenox 614R ; Makita P-04911 ; Metabo 31491 ; Milwaukee 48-00-5182 ; MPS 4411 ; Projahn 64 232 / PM15014 Bi ; Reca 0605 214 101 ; REMS 561103R05 ; Ruko 331 89155 ; Sandvik 3840-150-14-ST-5P ; Starrett B614-5 ; Ultra 9103 ; Würth 0615 915 018
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, WILPU, 1461500005, 3013/150, 150x19x0, 9mm, Z14, 5, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Buntmetalle, rostfreier, Stahl, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.