Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 115-teiliges Modul Säbelsägeblätter für Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 115-teiliges Modul Säbelsägeblätter für Metall
WILPU 115-teiliges Modul Säbelsägeblätter für Metall
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1469900000
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     14699 00000
EAN/GTIN:
     4019379008063
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Hängemodul zur Lochwandbefestigung mit Premium-Säbelsägeblättern mit Standard-1/2"-Aufnahme für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, (rostfreiem) Stahl, Buntmetall und Aluminium. Insgesamt ist das Modul mit 69 Verpackungseinheiten á 5 Stück Sägeblättern sowie 3 Stück Sortimenten in der 3er Verpackung bestückt. Neben den gängigsten Ausführungen und dem Sortiment sind viele Speziallösungen mit jeweils fünf Verpackungseinheiten für die Bearbeitung unterschiedlichster Holzwerkstoffe und Oberflächen sowie verschiedenster Materialstärken enthalten. Mit einer über 150-jährigen Erfahrung in der Sägenfertigung werden diese Sägeblätter aus hochwertigem Kohlenstoffstahl auf modernsten Anlagen - Made in Germany - gefertigt. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht.
Weitere Informationen:
Länge:
590.00 mm
Breite:
330.00 mm
Bullet 1:
Bestehend aus: 3x 3019/150, 3x 3021/150, 3x 3021/150 Bi, 3x 3021/225 Bi, 3x 3021/300 Bi, 3x 3029/240, 3x 3030/300, 3x 1014C/150, 3x 1014C/200, 3x 1014CD/200, 3x 810F/150, 3x 3013/150, 3x 3014/150, 3x 3014/200, 3x 3018/200, 3x 3018/280, 3x 3055/150, 3x 3050//150, 3x 3056/225, 3x D 12/200, 3x 006/150 Bi, 3x 007/150 Bi, 3x RWM 300, 3x Sortiment Nr. 1 (1295500003)
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Material HCS/CV + Bi-Metall + HM/T.C.G.
Bullet 4:
Inhalt 3x24 Stück - WILPU Modul Säbelsägeblätter - Universal - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Bestehend aus: 3x 3019/150, 3x 3021/150, 3x 3021/150 Bi, 3x 3021/225 Bi, 3x 3021/300 Bi, 3x 3029/240, 3x 3030/300, 3x 1014C/150, 3x 1014C/200, 3x 1014CD/200, 3x 810F/150, 3x 3013/150, 3x 3014/150, 3x 3014/200, 3x 3018/200, 3x 3018/280, 3x 3055/150, 3x 3050//150, 3x 3056/225, 3x D 12/200, 3x 006/150 Bi, 3x 007/150 Bi, 3x RWM 300, 3x Sortiment Nr. 1 (1295500003)<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Material HCS/CV + Bi-Metall + HM/T.C.G.<li>Inhalt 3x24 Stück - WILPU Modul Säbelsägeblätter - Universal - Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1469900000, Modul, Säbelsägeblätter, Universal, 3x24, Stück, +, Bi, Metall, HM/T.C.G, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,00*
€ 1.312,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,78*
€ 1.284,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,43*
€ 1.255,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,19*
€ 1.236,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,57*
€ 1.227,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.