Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3018/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z10 - 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3018/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z10 - 20 Stück
WILPU 3018/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z10 - 20 Stück
WILPU 3018/150 Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z10 - 20 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1481500020
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     14815 00020
EAN/GTIN:
     4019379008643
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt

In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 2,5 mm Zahnteilung.

Die Zähne sind gefräst und gewellt für den universellen Einsatz in Stahl, Buntmetall, Edelstahl von 3,0 - 12,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität.

Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer.

Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 130 mm.

Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht.

Ein Einsatz dieses Sägeblattes ist auch mit Pendelhub und/oder höherer Tourenzahl möglich jedoch zu Lasten der Standzeit.

Empfohlene Materialstärke: 3,0-12 mm

Anwendung: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 - 12 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 2,5mm / 10''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 20 Stück - WILPU 3018/150 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li>Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 - 12 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer. <li>passend zu AEG Atlas Copco Black&amp;Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil <li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 2,5mm / 10'' <li>Material Bi-Metall <li>Inhalt 20 Stück - WILPU 3018/150 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Bosch S 922 HF ; AEG 318127 ; Lenox 610R ; MPS 4430 ; Reca 0605 210 001 ; REMS 561110 ; Starrett B610-20 ; Ultra 9104
Weitere Suchbegriffe: WILPU, 1481500020, 3018/150, 150x19x0, 9mm, Z10, 20, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Buntmetalle, rostfreier, Stahl, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.