| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1482000005 Herst.-Nr.: 14820 00005 EAN/GTIN: 4019379148202 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 2,5 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und gewellt für den universellen Einsatz in Stahl, Buntmetall, Edelstahl von 3,0 - 12,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 180 mm. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Ein Einsatz dieses Sägeblattes ist auch mit Pendelhub und/oder höherer Tourenzahl möglich jedoch zu Lasten der Standzeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 8.00 mm | Höhe: | 320.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 - 12 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 200mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 180mm ; Zahnteilung 2,5mm / 10''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 3018/200 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 1122 HF ; DeWalt DT2400 ; Förch 573425180 ; Hawera 211587 ; Hitachi RD40B ; Lenox 810R ; Makita P-47008 ; Metabo 31932 ; MPS 4431 ; Projahn 64 243 / PM20010 Bi ; Reca 0605 100 001 / 0605 210 002 ; REMS 561109R05 ; Ruko 331 89095 ; Ultra 9009 / 9109 / 8909 ; Wolfcraft 2679 (2er) ; Würth 0615 720 326 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1482000005, 3018/200, 200x19x0, 9mm, Z10, 5, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Buntmetalle, rostfreier, Stahl, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |