Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3018/280 Säbelsägeblatt für Metall 280x19x0,9mm Z10 - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3018/280 Säbelsägeblatt für Metall 280x19x0,9mm Z10 - 5 Stück
WILPU 3018/280 Säbelsägeblatt für Metall 280x19x0,9mm Z10 - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1482800005
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     14828 00005
EAN/GTIN:
     4019379148288
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt

In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler, variabler Verzahnung, mit 2,5 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und geschränkt für Schnitte in Holz mit Metallrückständen, von 3,0 - 12,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 260 mm. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 190 mm. Geeignete Materialstärken 3,0 - 12,0 mm.

Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 - 12 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 280mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 260mm ; Zahnteilung 2,5mm / 10''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 5 Stück - WILPU 3018/280 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li>Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 - 12 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer. <li>passend zu AEG Atlas Copco Black&amp;Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil <li>Länge 280mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 260mm ; Zahnteilung 2,5mm / 10'' <li>Material Bi-Metall <li>Inhalt 5 Stück - WILPU 3018/280 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Berner 2469 ; BTI 9019068 ; Förch 573425260 ; Heller 240406 ; Makita P-71320 ; Reca 0605 210 003 ; REMS 561112R05 ; Ultra 9010 / 9110
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1482800005, 3018/280, 280x19x0, 9mm, Z10, 5, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Buntmetalle, rostfreier, Stahl, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.