| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1482800099 Herst.-Nr.: 14828 00099 EAN/GTIN: 4019379008087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 2,5 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und gewellt für den universellen Einsatz in Stahl, Buntmetall, Edelstahl von 3,0 - 12,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 260 mm. Beste Arbeitsergebnisse werden bei mittlerer Maschinentourenzahl, ohne Pendelhub und ohne seitlichen Druck erreicht. Ein Einsatz dieses Sägeblattes ist auch mit Pendelhub und/oder höherer Tourenzahl möglich jedoch zu Lasten der Standzeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 80.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Bullet 1: | Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 - 12 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 280mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 260mm ; Zahnteilung 2,5mm / 10'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 100 Stück - WILPU 3018/280 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 - 12 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 280mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 260mm ; Zahnteilung 2,5mm / 10''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 100 Stück - WILPU 3018/280 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Reca 0605 210 003 ; REMS 561112 ; Ultra 9010 / 9110 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1482800099, 3018/280, 280x19x0, 9mm, Z10, 100, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Buntmetalle, rostfreier, Stahl, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |