Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 2-K Box Recipro Säbelsägeblätter-Sortiment Metall, 30-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 2-K Box Recipro Säbelsägeblätter-Sortiment Metall, 30-teilig
WILPU 2-K Box Recipro Säbelsägeblätter-Sortiment Metall, 30-teilig
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1490000030
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     14900 00030
EAN/GTIN:
     4019379010479
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Wiederverschliessbare 2-Komponenten Box, mit 3 x 10 Stk. Premium - Säbelsägeblätter (3013/150, 3014/150, 3016/150), in Deutschland gefertigt, in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme, aus hochwertigem Bi-Metall für die Bearbeitung von Metall, Blech, Buntmetall und Holz mit Metall.
Weitere Informationen:
Länge:
45.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
In einer praktischen Transport- und Vorratsbox aus stosssicherem Zweikomponenten-Kunststoff. Bestehend aus: 10x 3013/150, 10x 3014/150, 10x 3016/150
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Material Bi-Metall
Bullet 4:
Inhalt 1x30 Stück - WILPU 2-K Box Recipro-Sort. Metall - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>In einer praktischen Transport- und Vorratsbox aus stosssicherem Zweikomponenten-Kunststoff. Bestehend aus: 10x 3013/150, 10x 3014/150, 10x 3016/150<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 1x30 Stück - WILPU 2-K Box Recipro-Sort. Metall - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Berner 332648
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1490000030, 2, K, Box, Recipro, Sortiment, Metall, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, rostfreier, Stahl, Buntmetalle, Aluminium, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.