Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU RSR Säbelsägeblatt-Sortiment für Holz 300x90x30mm - 3x4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU RSR Säbelsägeblatt-Sortiment für Holz 300x90x30mm - 3x4 Stück
WILPU RSR Säbelsägeblatt-Sortiment für Holz 300x90x30mm - 3x4 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1490200012
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     14902 00012
EAN/GTIN:
     4019379012978
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
Die Rolltasche zu öffnen mit einem Klettverschluss besitzt vier Fächer für die Aufbewahrung von Säbelsägeblättern und beinhaltet jeweils 3 x 3021/225 bi für Schnitte in alle Holzarten und Kunststoffen, 3021/150 für Schnitte in allen Holzarten, Kunststoffen und Gipskarton. 3058/225 eignet sich für Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen und 3060/225 eignet sich für Schnitte in Holz mit Metallrückständen, Stahlrohren, -profilen und Vollmaterial.
Weitere Informationen:
Länge:
175.00 mm
Breite:
40.00 mm
Bullet 1:
Die praktische Rolltasche zum Aufhängen bietet mit ihren vier Fächern genügend Platz und den optimalen Schutz vor Beschädigung für Säbelsägeblätter. Das Sortiment besteht aus jeweils 3x 3021/225 bi, 3021/150, 3058/225 und 3060/225.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 300mm ; Höhe 90mm ; Dicke 30mm
Bullet 4:
Material HCS/CV + Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 3x4 Stück - WILPU RSR Holz - Sortiment - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Die praktische Rolltasche zum Aufhängen bietet mit ihren vier Fächern genügend Platz und den optimalen Schutz vor Beschädigung für Säbelsägeblätter. Das Sortiment besteht aus jeweils 3x 3021/225 bi, 3021/150, 3058/225 und 3060/225.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 300mm ; Höhe 90mm ; Dicke 30mm<li>Material HCS/CV + Bi-Metall<li>Inhalt 3x4 Stück - WILPU RSR Holz - Sortiment - Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: WILPU, 1490200012, RSR, Holz, Sortiment, 300x90x30mm, Kunststoffe, Gipskarton, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, HCS/CV, +, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.