Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3059/150 SHARK TWO STAGE Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z9/13 - 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3059/150 SHARK TWO STAGE Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z9/13 - 20 Stück
WILPU 3059/150 SHARK TWO STAGE Säbelsägeblatt für Metall 150x19x0,9mm Z9/13 - 20 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1496000020
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     14960 00020
EAN/GTIN:
     4019379010318
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
tigersägeblatt metall 180 mm
säbelsägeblatt
In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und neür, stabiler 9/13 TWO-STAGE Verzahnung, 2,8 / 1,9 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und gewellt für den universellen Einsatz in Stahl, Buntmetall und Holz mit Metallrückständen von 2,0 - 10,0 mm. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität. Die Aussparungen im Blattkörper sorgen für deutlich längere Lebensdauer durch verbesserte Abfuhr der entstehenden Reibungshitze. Fertigung aus Qualitäts Bi-Metall. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 130 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
180.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und geschränkt, mit neür 9/13 TWO-STAGE Verzahnung. Deutlich längere Lebensdauer durch die verbesserte Abfuhr der entstehenden Reibungswärme. Universell einsetzbar für alle Metalle und Holz mit Metallrückständen.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 2,8-1,9mm / 9-13''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 20 Stück - WILPU 3059/150 SHARK TWO STAGE - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zähne gefräst und geschränkt, mit neür 9/13 TWO-STAGE Verzahnung. Deutlich längere Lebensdauer durch die verbesserte Abfuhr der entstehenden Reibungswärme. Universell einsetzbar für alle Metalle und Holz mit Metallrückständen. <li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 19mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 2,8-1,9mm / 9-13''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 20 Stück - WILPU 3059/150 SHARK TWO STAGE - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>MPS 4446
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, WILPU, 1496000020, 3059/150, SHARK, TWO, STAGE, 150x19x0, 9mm, Z9/13, 20, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Buntmetalle, Holz, Paletten, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.