Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3057/225 Säbelsägeblatt für Holz & Metall, extra stark 225x25x0,9mm Z18 - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3057/225 Säbelsägeblatt für Holz & Metall, extra stark 225x25x0,9mm Z18 - 5 Stück
WILPU 3057/225 Säbelsägeblatt für Holz & Metall, extra stark 225x25x0,9mm Z18 - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1522200005
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     15222 00005
EAN/GTIN:
     4019379008964
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt edelstahl
säbelsägeblatt
In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 1,4 mm Zahnteilung. Die Zähne sind gefräst und geschränkt für den universellen Einsatz in Stahl und rostfreien Stählen von 1,5 - 4,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität, der hohe Blattkörper sorgt mit 25 mm für ausreichend Stabilität und einen geraden Schnitt. Das zur Fertigung verwendete neuartige Qualitäts Bi-Metall sorgt zudem für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 205 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst, geschränkt, Bi-Metall. Hochleistungsblatt; schneller, gerader Schnitt; Metall (> 1,5 mm). Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 225mm ; Höhe 25mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 5 Stück - WILPU 3057/225 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zähne gefräst, geschränkt, Bi-Metall. Hochleistungsblatt; schneller, gerader Schnitt; Metall (> 1,5 mm). Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 225mm ; Höhe 25mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 1,4mm / 18''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 5 Stück - WILPU 3057/225 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Hitachi RM48B ; Lenox 9118R ; Milwaukee 48-00-5788 ; Reca 0605 214 181 ; Würth 0615 922 148
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1522200005, 3057/225, 225x25x0, 9mm, Z18, 5, Stück, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Schneller, gerader, Schnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.