Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3050/300 Säbelsägeblatt für Holz & Metall, extra stark 300x22x1,57mm Z10 - 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3050/300 Säbelsägeblatt für Holz & Metall, extra stark 300x22x1,57mm Z10 - 25 Stück
WILPU 3050/300 Säbelsägeblatt für Holz & Metall, extra stark 300x22x1,57mm Z10 - 25 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1553000025
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     15530 00025
EAN/GTIN:
     4019379008636
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 280mm
säbelsägeblatt
In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 2,5 mm Zahnteilung. Zähne gefräst und gewellt für den universellen, robusten Einsatz in Stahl, Edelstahl, Holz mit Metall ab 3,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 1,6 mm bei einer Höhe von 22 mm verleiht dem Sägeblatt ein hohes Mass an Stabilität und Robustheit auch in den Bereichen Demontage und Rettungsarbeiten. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge / verzahnte Länge: 280 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
40.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
385.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und gewellt. Extra starkes, robustes Blatt; gerader Schnitt; Stahl (> 3,0 mm), Holz mit Metallrückständen. Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten. Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 300mm ; Höhe 22mm ; Dicke 1,57mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 2,5mm / 10''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 25 Stück - WILPU 3050/300 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zähne gefräst und gewellt. Extra starkes, robustes Blatt; gerader Schnitt; Stahl (> 3,0 mm), Holz mit Metallrückständen. Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten. Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 300mm ; Höhe 22mm ; Dicke 1,57mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 2,5mm / 10''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 25 Stück - WILPU 3050/300 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Hilti MFR 30 10 ; REMS 561116 ; Starrett BTR121014 ; Ultra 9108
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt edelstahl, WILPU, 1553000025, 3050/300, 300x22x1, 57mm, Z10, 25, Stück, Holz, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, rostfreier, Stahl, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Gerader, Schnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.