| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1553000099 Herst.-Nr.: 15530 00099 EAN/GTIN: 4019379009282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 2,5 mm Zahnteilung. Zähne gefräst und gewellt für den universellen, robusten Einsatz in Stahl, Edelstahl, Holz mit Metall ab 3,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 1,6 mm bei einer Höhe von 22 mm verleiht dem Sägeblatt ein hohes Mass an Stabilität und Robustheit auch in den Bereichen Demontage und Rettungsarbeiten. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge / verzahnte Länge: 280 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 105.00 mm | Breite: | 105.00 mm | Bullet 1: | Zähne gefräst und gewellt. Extra starkes, robustes Blatt; gerader Schnitt; Stahl (> 3,0 mm), Holz mit Metallrückständen. Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten. Lange Lebensdauer. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 300mm ; Höhe 22mm ; Dicke 1,57mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 2,5mm / 10'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 100 Stück - WILPU 3050/300 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und gewellt. Extra starkes, robustes Blatt; gerader Schnitt; Stahl (> 3,0 mm), Holz mit Metallrückständen. Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten. Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 300mm ; Höhe 22mm ; Dicke 1,57mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 2,5mm / 10''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 100 Stück - WILPU 3050/300 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Hilti MFR 30 10 ; REMS 561116 ; Starrett BTR121014 ; Ultra 9108 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1553000099, 3050/300, 300x22x1, 57mm, Z10, 100, Stück, Holz, Stahlrohre, Profile, Vollmaterial, rostfreier, Stahl, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Gerader, Schnitt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |