Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU 3055/150 Säbelsägeblatt für Holz & Metall, extra stark 150x22x1,57mm Z6 - 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU 3055/150 Säbelsägeblatt für Holz & Metall, extra stark 150x22x1,57mm Z6 - 3 Stück
WILPU 3055/150 Säbelsägeblatt für Holz & Metall, extra stark 150x22x1,57mm Z6 - 3 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-1571500003
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     15715 00003
EAN/GTIN:
     4019379157150
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und stabiler Verzahnung mit 4,2 mm Zahnteilung. Zähne gefräst und gewellt für den universellen, robusten Einsatz in Holz, Holz mit Metallrückständen < 100 mm Stärke. Die Blattstärke von 1,6 mm bei einer Höhe von 22 mm verleiht dem Sägeblatt ein hohes Mass an Stabilität und Robustheit auch in den Bereichen Demontage und Rettungsarbeiten. Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge / verzahnte Länge: 130 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
50.00 mm
Breite:
8.00 mm
Höhe:
245.00 mm
Bullet 1:
Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes, robustes Blatt; schneller, gerader Schnitt; alle Holzarten (< 100 mm). Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten. Lange Lebensdauer.
Bullet 2:
passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil
Bullet 3:
Länge 150mm ; Höhe 22mm ; Dicke 1,57mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 4,2mm / 6''
Bullet 4:
Material Bi-Metall
Bullet 5:
Inhalt 3 Stück - WILPU 3055/150 - Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes, robustes Blatt; schneller, gerader Schnitt; alle Holzarten (<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 150mm ; Höhe 22mm ; Dicke 1,57mm ; Schnittlänge 130mm ; Zahnteilung 4,2mm / 6''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 3 Stück - WILPU 3055/150 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 610 DF ; AEG 373243 ; Förch 5734421302 ; Hawera 211590 ; Lenox 6066R ; Makita P-47036 ; Metabo 31925 ; Milwaukee 48-00-5021 ; MPS 4442 ; Ruko 331 89855
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1571500003, 3055/150, 150x22x1, 57mm, Z6, 3, Stück, Holz, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Schneller, gerader, Schnitt, Zähne, gefräst, geschränkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.