| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1592200020 Herst.-Nr.: 15922 00020 EAN/GTIN: 4019379008094 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und neuartiger, stabiler TWIN CUT Verzahnung, mit 1,8/2,5 mm Zahnteilung für höhere Standzeit und schnelleren Sägefortschritt. Die Zähne sind gefräst und geschränkt für Schnitte in Holz mit Metallrückständen, Metall, Buntmetall, Aluminium > 2,5 mm. Die Blattstärke von 0,9 mm verleiht dem Sägeblatt die notwendige Flexibilität, der hohe Blattkörper sorgt mit 25 mm für ausreichend Stabilität und einen geraden Schnitt. Das zur Fertigung verwendete neuartige Qualitäts Bi-Metall sorgt zudem für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 205 mm. Geeignete Materialstärken > 2,5 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 40.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 260.00 mm | Bullet 1: | Zähne gefräst und geschränkt. Universelles Hochleistungs-Sägeblatt aus Bi-Metall mit neuartiger TWIN-CUT Verzahnung für höhere Standzeit; schneller, gerader Schnitt; Metall (> 2,5 mm), Holz mit Metallrückständen Lange Lebensdauer. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 225mm ; Höhe 25mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 2,5-1,8mm / 10-14'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 20 Stück - WILPU 3056/225 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Universelles Hochleistungs-Sägeblatt aus Bi-Metall mit neuartiger TWIN-CUT Verzahnung für höhere Standzeit; schneller, gerader Schnitt; Metall (> 2,5 mm), Holz mit Metallrückständen Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 225mm ; Höhe 25mm ; Dicke 0,9mm ; Schnittlänge 205mm ; Zahnteilung 2,5-1,8mm / 10-14''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 20 Stück - WILPU 3056/225 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 1136 BEF ; MPS 4409 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WILPU, 1592200020, 3056/225, 225x25x0, 9mm, Z10/14, 20, Holz, Rohre, Profile, Vollmaterial, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Schneller, gerader, Schnitt |
| | |
| |