| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1603000002 Herst.-Nr.: 16030 00002 EAN/GTIN: 4019379011551 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und hochwertigem Wellenschliff. Das Blatt ist beidseitig geschliffen, mit einem Wellenabstand von 10 mm, für den speziellen Einsatz in Mineralwolle, Bauschaum, EPS, PUR, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Teppich, anderen weichen Geweben und nicht abrasiven weichen Stoffen bis 250 mm. Der zur Fertigung verwendete Qualitäts HCS-Stahl sorgt zudem für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge bzw. verzahnte Länge: 280 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 8.00 mm | Bullet 1: | Doppelter Wellenschiff. Schneller, sauberster Schnitt; Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich (< 250 mm). Geeignet für den manüllen Einsatz mit dem Multi-Tool Handgriff. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 300mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 280mm ; Wellenschliff | Bullet 4: | Material HCS/CV | Bullet 5: | Inhalt 2 Stück - WILPU RWM 300 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>Doppelter Wellenschiff. Schneller, sauberster Schnitt; Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich (< 250 mm). Geeignet für den manuellen Einsatz mit dem Multi-Tool Handgriff. <li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil <li>Länge 300mm ; Höhe 19mm ; Dicke 1,27mm ; Schnittlänge 280mm ; Wellenschliff <li>Material HCS/CV <li>Inhalt 2 Stück - WILPU RWM 300 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Bosch S 1213 AWP ; Berner 49234 ; BTI 9080088 ; Förch 573480280 ; Hawera 266245 ; Heller 276351 ; Hitachi RS74 ; Makita P-80444 ; Milwaukee 48-00-1084 ; Projahn 64 307 / PU300 W ; Reca 0605 501 004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 350mm, WILPU, 1603000002, RWM, 300, 300x19x1, 27mm, Mineralwolle, Schäumen, EPS, PUR, Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Pappe, Papier, Teppich, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil |
| | |
| |